{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Tensão nominal | 230 V | |
Ângulo de radiação | 75 grau | |
Potência luminosa | 7 W | |
Fluxo luminoso | 550 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada intercambiável | não | |
Número de LEDs | 96 | |
Comprimento total | 750 mm | |
⌀ da cabeça | 25 mm | |
Tipo de produto | Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho |
Número do artigo | 081340 750 | |
EAN/GTIN | 5708997000557 | |
Número do fabricante | 03.5221 |