Iluminação para máquinas 9LED-BR

N.º do artigo: 081305 9LED-BR
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 20
Zona ATEX nenhum
Potência luminosa 6 W
Fluxo luminoso 750 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Lâmpada LED
Tipo de produto Iluminação para máquinas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081305 9LED-BR
EAN/GTIN 4003644022540
Número do fabricante ML1209FLED

Descrição

Ejecución:

Lanternas de elevada qualidade de uso universal, com interruptor de ligar/desligar, cabo de ligação em borracha de 3 m.
Todas as lanternas HEDI® para máquinas/postos de trabalho são fornecidas de série com grampos de mesa, íman integrado e 4 parafusos para a fixação flexível da lanterna em várias superfícies.
Com 3 níveis de luminosidade para uma iluminação otimizada do local de trabalho, o design inovador permite que o objeto seja examinado de cima através da lanterna, manga articulada prolongada em metal de 600 mm.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta