Iluminação para máquinas 9LED-24V

N.º do artigo: 081303 9LED-24V
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 64

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 64
Zona ATEX nenhum
Tensão nominal 24 V
Foco da luz cone luminoso focado
Ângulo de radiação fixo 60 grau
Potência luminosa 12 W
Fluxo luminoso 1.140 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Iluminação para máquinas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081303 9LED-24V
EAN/GTIN 4003644016709
Número do fabricante ML24V09

Descrição

Ejecución:

Lanternas de elevada qualidade de uso universal, com interruptor de ligar/desligar, cabo de ligação em borracha de 3 m.
Todas as lanternas HEDI® para máquinas/postos de trabalho são fornecidas de série com grampos de mesa, íman integrado e 4 parafusos para a fixação flexível da lanterna em várias superfícies.
Luminária para máquinas comprovada com cabeça da lâmpada extremamente robusta, protegida contra salpicos de água e à prova de pó, para uso profissional em ambientes de trabalho difíceis ou para uso em máquinas. Supressão de interferências conforme DIN EN 62493.

Función:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta