Iluminação para máquinas DUO, Tipo: 6LEDDUO

N.º do artigo: 081302 6LEDDUO
Classe de eficiência energética E
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 20
Zona ATEX nenhum
Consumo energético 6 W
Potência luminosa 6 W
Fluxo luminoso 621 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Classe de eficiência energética E
Lâmpada LED
Cor da luz branco frio
Temperatura da cor 6.500 K
Tipo de produto Iluminação para máquinas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081302 6LEDDUO
EAN/GTIN 4003644000135
Número do fabricante ML1206DUO
Manufacturer HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrição

Versão:

Lanternas de elevada qualidade de uso universal, com interruptor de ligar/desligar, cabo de ligação em borracha de 3 m.
Todas as lanternas HEDI® para máquinas/postos de trabalho são fornecidas de série com grampos de mesa, íman integrado e 4 parafusos para a fixação flexível da lanterna em várias superfícies.
A lanterna pode ser comutada de forma fácil e rápida entre a iluminação de feixe de foco e de feixe amplo através de uma lente articulada. A cabeça da lanterna pode ser rodada e orientada a 340° através de uma articulação esférica. Inclui lâmpada substituível.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta