{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Consumo energético | 4,6 W | |
Potência luminosa | 4,6 W | |
Fluxo luminoso | 480 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada | LED | |
Cor da luz | branco frio | |
Temperatura da cor | 6.500 K | |
Tipo de produto | Iluminação para máquinas |
Número do artigo | 081301 3LED | |
EAN/GTIN | 4003644014941 | |
Número do fabricante | ML1203LED |