Iluminação para máquinas 9LED

N.º do artigo: 081300 9LED
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 64

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 64
Tensão nominal 250 V
Foco da luz cone luminoso focado
Ângulo de radiação fixo 60 grau
Potência luminosa 12 W
Fluxo luminoso 1.140 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Lâmpada LED
Lâmpada intercambiável não
Tipo de produto Iluminação para máquinas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081300 9LED
EAN/GTIN 4003644017027
Número do fabricante ML1209

Descrição

Ejecución:

Lanternas de elevada qualidade de uso universal, com interruptor de ligar/desligar, cabo de ligação em borracha de 3 m.
Todas as lanternas HEDI® para máquinas/postos de trabalho são fornecidas de série com grampos de mesa, íman integrado e 4 parafusos para a fixação flexível da lanterna em várias superfícies.
Luminária para máquinas comprovada com cabeça da lâmpada extremamente robusta, protegida contra salpicos de água e à prova de pó, para uso profissional em ambientes de trabalho difíceis ou para uso em máquinas. Supressão de interferências conforme DIN EN 62493.
Luminária para máquinas com LEDs para uma iluminação direcionada do local de trabalho. Baixo consumo de energia, evita o aquecimento e a radiação UV dos objetos iluminados.
Cabeça da lanterna com articulação melhorada.

Función:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui lâmpada, com íman de retenção forte, grampo de aperto de 50 mm e parafusos de fixação para fixação na máquina, mesa, parede ou teto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta