{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 1.600 lm | |
Período de iluminação | 3 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 8 Ah | |
Tensão da bateria | 7,4 V | |
Comprimento total | 202 mm | |
Largura total | 55 mm | |
Altura total | 202 mm | |
Peso | 1.450 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho | |
Consumo energético | 20 W |
Número do artigo | 081286 20 | |
EAN/GTIN | 4045197796295 | |
Número do fabricante | 081286 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foco LED com bateria 20
sob pedido
Em stock
335 peças em stock
98,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
447 peças em stock
35,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ião de lítio |
Zona ATEX | nenhum | nenhum |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | A bateria recarregável |
Largura total | 55 mm | 47 mm |
Tipo de proteção IP | IP 65 | IP 30 |
Fluxo luminoso | 1.600 lm | 50 lm - 500 lm |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho | Lanterna de trabalho |