{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Consumo energético | 13 W | |
Fluxo luminoso | 200 lm - 2.000 lm | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con batería | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Comprimento total | 163 mm | |
Largura total | 63 mm | |
Altura total | 163 mm |
Número do artigo | 081285 13 | |
EAN/GTIN | 5708997362013 |