{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Tensão nominal | 100 V - 240 V | |
Consumo energético | 48 W | |
Ângulo de radiação ajustável | 100 grau | |
Fluxo luminoso | 6.000 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Comprimento total | 318 mm | |
Largura total | 117 mm | |
Altura total | 310 mm | |
Comprimento do cabo de ligação | 5 m | |
Peso | 3.430 g | |
Tipo de produto | Holofote |
Número do artigo |
081274 48
Copiar |
|
EAN/GTIN |
5708997354537
Copiar |
|
Número do fabricante |
03.5453
Copiar |
|
Fabricante | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |