{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Tensão nominal | 230 V | |
Consumo energético | 32 W | |
Ângulo de radiação ajustável | 90 grau; 35 grau; 25 grau; 15 grau; 0 grau | |
Fluxo luminoso | 4.920 lm | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Comprimento total | 273 mm | |
Largura total | 256 mm | |
Altura total | 163 mm | |
Comprimento do cabo de ligação | 3 m | |
Peso | 2.300 g | |
Tipo de produto | Panel de luz |
Número do artigo | 081268 35 | |
EAN/GTIN | 4003644005604 | |
Número do fabricante | AL35LED |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Holofote LED 35
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
261,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
795 peças em stock
111,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | A energia elétrica |
Largura total | 256 mm | 292 mm |
Comprimento total | 273 mm | 292 mm |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 |
Fluxo luminoso | 4.920 lm | 2.250 lm - 4.500 lm |
Tensão nominal | 230 V | 230 V |
Tipo de produto | Panel de luz | Foco |