{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Tensão nominal | 220 V - 240 V | |
Consumo energético | 65 W | |
Ângulo de radiação ajustável | 360 grau | |
Fluxo luminoso | 6.000 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada | Lâmpada LED | |
Cor da luz | 6.000 K | |
Comprimento total | 305 mm | |
Largura total | 199 mm | |
Altura total | 199 mm | |
Comprimento do cabo de ligação | 5 m | |
Peso | 3.500 g | |
Tipo de produto | Holofote |
Número do artigo | 081267 65 | |
EAN/GTIN | 5708997356371 | |
Número do fabricante | 03.5637 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Holofote de área LED 65
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
178,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
796 peças em stock
111,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alimentação de energia | A energia elétrica | A energia elétrica |
Largura total | 199 mm | 292 mm |
Comprimento total | 305 mm | 292 mm |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 |
Fluxo luminoso | 6.000 lm | 2.250 lm - 4.500 lm |
Tensão nominal | 220 V - 240 V | 230 V |
Tipo de produto | Holofote | Foco |