Holofote LED sem fio 18

N.º do artigo: 081266 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Consumo energético Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Zona ATEX nenhum
Designação do fabricante VEGA 1500 C+R
Fluxo luminoso 2.500 lm
Fluxo luminoso nível 2 750 lm
Período de iluminação 3 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Valor CRI 80
Temperatura da cor 6.500 K
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2,6 Ah
Tensão da bateria 11,1 V
Comprimento total 288 mm
Largura total 103 mm
Altura total 280 mm
Peso 1.600 g
Tipo de produto Holofote

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081266 18
EAN/GTIN 5708997354513
Número do fabricante 03.5451

Descrição

Ejecución:

Versão de sombra reduzida e sem encandeamento com grande dispersão de luz.
Com 2 níveis de luz e um período de iluminação até 3 horas. Pé de ajuste em aço, revestido a pó.

Función:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Idóneo para:

Tripé n.º 081252 tam. 1,35-3.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta