Suporte magnético M

N.º do artigo: 081258 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Suporte magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081258 M
EAN/GTIN 5708997353905
Número do fabricante 03.5390

Descrição

Ejecución:

Suporte magnético compacto e muito forte para o posicionamento flexível de lanternas de trabalho NOVA em todas as superfícies magnéticas. O íman é extremamente forte com uma força de retenção de mais de 20 kg ou 200 N. O íman possui um revestimento de borracha para proteger a superfície e evitar riscos. Para máxima flexibilidade, o íman pode ser rodado para qualquer posição. Isto significa que o suporte magnético flexível também pode ser usado em superfícies magnéticas muito pequenas. O suporte magnético simples com operação com uma só mão garante uma suspensão rápida e segura e a lanterna pode ser inclinada para qualquer posição desejada para as tarefas diárias. O mecanismo de bloqueio integrado impede que o pino de encaixe caia e se perca. No entanto, o pino de encaixe pode ser puxado para fora, se necessário.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta