Ejecución:
As lanternas de trabalho Scangrip CONNECT baseiam-se no sistema CAS e também são compatíveis com baterias de 18 V de todos os principais fabricantes de ferramentas elétricas.
Projetor LED com bateria de alto desempenho com função de regulação da intensidade luminosa. A caixa de alumínio moldada por injeção é extremamente robusta e
resistente a fortes choques, impactos e vibrações. Para utilização com baterias de 12 V e 18 V
CAS, baterias de 18 V dos principais fabricantes de ferramentas elétricas ou ligação direta à alimentação elétrica SCANGRIP®
.
- O controlo da luz por BLUETOOTH permite ligar/desligar até quatro lanternas e ajustar a potência luminosa em cinco níveis para a tarefa de trabalho correspondente.
- Com difusor removível.
- Pega de transporte incorporada e novo pé de suporte para o alinhamento flexível, assim como montagem direta no suporte SCANGRIP® ou suportes magnéticos.
Función:
IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.
Volumen de suministro:
As lanternas são fornecidas sem bateria e carregador.
Nota:
As baterias, carregadores e fontes de alimentação adequados para a alimentação elétrica com fios podem ser encontrados com o n.º
073870 -
073890 e
081249.