Projetor LED com função de redução da luminosidade CONNECT NOVA-2

N.º do artigo: 081232 NOVA-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 30
Fluxo luminoso 200 lm - 2.000 lm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 12 V; 18 V
Comprimento total 163 mm
Largura total 63 mm
Altura total 163 mm
Tipo de produto Foco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081232 NOVA-2
EAN/GTIN 5708997006719
Número do fabricante 03.6100C

Descrição

Ejecución:

As lanternas de trabalho Scangrip CONNECT baseiam-se no sistema CAS e também são compatíveis com baterias de 18 V de todos os principais fabricantes de ferramentas elétricas.
Projetor LED com bateria de alto desempenho com função de regulação da intensidade luminosa. A caixa de alumínio moldada por injeção é extremamente robusta e
resistente a fortes choques, impactos e vibrações. Para utilização com baterias de 12 V e 18 V
CAS, baterias de 18 V dos principais fabricantes de ferramentas elétricas ou ligação direta à alimentação elétrica SCANGRIP®
.

Función:

IP30: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ > 2,5 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não há proteção contra a água.

Volumen de suministro:

As lanternas são fornecidas sem bateria e carregador.

Nota:

As baterias, carregadores e fontes de alimentação adequados para a alimentação elétrica com fios podem ser encontrados com o n.º 073870 - 073890 e 081249.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta