Lanterna-caneta W2-WORK

N.º do artigo: 081227 W2-WORK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Zona ATEX nenhum
Designação do fabricante W2 Work
Fluxo luminoso 40 lm - 160 lm
Período de iluminação 10 h
Alimentação de energia A pilhas
Lâmpada Módulo LED
Valor CRI 70
Temperatura da cor 6.000 K - 7.500 K
Número de pilhas incluídas 2
Tipo de pilha Micro, AAA
Comprimento total 24 mm
Largura total 17 mm
Altura total 176 mm
Peso 42 g
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081227 W2-WORK
EAN/GTIN 4058205032032
Número do fabricante 502808

Descrição

Ejecución:

Luz precisa, sempre à mão: A Ledlenser W2 Work é a lanterna-caneta e lanterna de teste a pilhas para artesãos, trabalhadores da construção e qualquer pessoa que aprecia uma luz fiável no tamanho de bolso. A comprovada qualidade da luz Ledlenser garante uma iluminação precisa – opcionalmente numa área ampla por meio de luz de inundação ou pontualmente por meio de um foco LED na cabeça da lanterna. A W2 Work pode ser facilmente fixada no bolso no peito por meio de um clipe. Outras funcionalidades inteligentes incluem uma superfície pitonada para uma aderência forte, um prático bloqueio de transporte e uma função de aviso de pilha fraca.
  • Duas pilhas AAA alimentam a lanterna de forma fiável e fácil com energia para a sua próxima aplicação.
  • Tamanho de bolso compacto.
  • Três opções de luz, incl. projetor focado com lenta refletora na cabeça da lanterna.
  • Indicador do estado da bateria.
  • Íman integrado para fácil fixação em superfícies metálicas (por exemplo, suportes de aço ou motores).
  • O mecanismo de inclinação permite um alinhamento flexível para uma iluminação ideal da área de trabalho.

Función:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta