{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 24 | |
Tipo | 20N | |
Potência nominal desenrolado | 3000 (16 A) W | |
Tensão nominal | 400 V | |
Comprimento | 361 mm | |
Largura | 208 mm | |
Altura | 450 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Classe do cabo | H07RN-F | |
Estrutura do cabo | 5G1,5 | |
Material do cabo | Borracha de neopreno | |
Comprimento do cabo | 20 m | |
Material da caixa | Plástico | |
Tipo de produto | Enrolador de cabo |
Número do artigo | 081197 20N | |
EAN/GTIN | 4003644000487 | |
Número do fabricante | KBZD2016T |