{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de tomadas | 1 | |
Tipo de proteção IP | IP 24 | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
Potência nominal desenrolado | 2000 (16 A) W | |
Tensão nominal | 230 V | |
Comprimento | 429 mm | |
Largura | 175 mm | |
Altura | 390 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Classe do cabo | H07RN-F | |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
Material do cabo | Borracha de neopreno | |
Comprimento do cabo | 15 m | |
Tipo de produto | Enrolador de cabo |
Número do artigo | 081193 15 | |
EAN/GTIN | 4062406745714 | |
Número do fabricante | 081193 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enrolador de cabo 15
sob pedido
Em stock
1 032 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
421,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 175 mm | 192 mm |
Alimentação de energia | A energia elétrica | A energia elétrica |
Tipo de proteção IP | IP 24 | IP 44 |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | 3G1,5 |
Classe do cabo | H07RN-F | H07RN-F |
Tensão nominal | 230 V | 250 V |
Tipo de produto | Enrolador de cabo | Enrolador de cabo |