{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 44 | |
Potência nominal desenrolado | 3500 W | |
Tensão nominal | 240 V | |
Comprimento | 406 mm | |
Largura | 190 mm | |
Altura | 313 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Classe do cabo | H07RN-F | |
Estrutura do cabo | 3G2,5 | |
Material do cabo | Borracha de neopreno | |
Comprimento do cabo | 10 m | |
Material da caixa | Plástico | |
Tipo de produto | Enrolador de cabo |
Número do artigo | 081192 10S | |
EAN/GTIN | 7391390467041 | |
Número do fabricante | 199112360 |