Sistema de suspensão de cabos CableFix S

N.º do artigo: 081191 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo S
Comprimento da alça L 100 mm
capacidade de carga máxima 20 kg
Tipo de produto Suspensão de cabos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081191 S
EAN/GTIN 4003644013050
Número do fabricante 9071S

Descrição

Ejecución:

Pega de transporte de plástico com gancho extremamente robusto. Para pendurar cabos, fios, mangueiras, baldes, etc.
Comprimento 210 mm, capacidade de carga máxima 50 kg.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta