{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 44 | |
Tensão de rede | 40 V | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Classe do cabo | H07BQ-F | |
Estrutura do cabo | 5G2,5 | |
Material do cabo | Cabo armado | |
Comprimento do cabo | 10 m | |
Tipo de produto | Cabo de extensão | |
Tipo de conector de entrada | F |
Número do artigo | 081185 10BQ2 | |
EAN/GTIN | 4003644021192 | |
Número do fabricante | VKD1016Q2 |