Cabo de extensão para F, B, PL, CZ 25N

N.º do artigo: 081183 25N
(3,00 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 44
  • resistente a impactos e a salpicos de água: Categoria 2 (K2) conforme BGI

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 44
resistente a impactos e a salpicos de água Categoria 2 (K2) conforme BGI
Tipo 25N
Tensão de rede 250 V
Alimentação de energia A energia elétrica
Classe do cabo H07RN-F
Estrutura do cabo 3G1,5
Material do cabo Neopreno
Comprimento do cabo 25 m
indicado para os países F; B; PL; CZ
Tipo de produto Cabo de extensão
Tipo de conector de entrada E

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081183 25N
EAN/GTIN 4007123251513
Número do fabricante 1167834790

Descrição

Ejecución:

Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas (IP44).
Com tomadas para os países F, B, PL, CZ.
Resistente a óleo, gasolina, radiação UV.
Cabo de borracha de neopreno com tampão e acoplamento de borracha à prova de salpicos de água.

Función:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta