{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de tomadas | 5 | |
Comprimento da régua | 520 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
Classe do cabo | H07RN-F | |
Comprimento do cabo | 2 m | |
Número de tomadas 230 V/16 A | 5 | |
indicado para os países | F/ B/ PL/ CZ | |
Tipo de produto | Régua de tomadas | |
Tipo de conector de entrada | E |
Número do artigo | 081169 5 | |
EAN/GTIN | 4007123647576 | |
Número do fabricante | 1159904225 |