Caixa de cabos, para F, B, PL e CZ 15V

N.º do artigo: 081157 15V
(3,84 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 15 V
Tensão de rede 250 V
Potência nominal desenrolado 3500 (16 A) W
Classe do cabo H05V V-F
Estrutura do cabo 3G1,5
Material do cabo PVC
Comprimento do cabo 15 m
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Bobina de cabos
Tipo de conector de entrada E

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081157 15V
EAN/GTIN 4003644013623
Número do fabricante FKBB15T

Descrição

Versão:

Caixa de cabos robusta em plástico à prova de rutura. Fácil de enrolar e desenrolar. Com tomada quádrupla e proteção contra sobreaquecimento.
Com tomadas para os países F, B, PL e CZ.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta