Régua de tomadas óctupla com proteção contra sobretensões 8

N.º do artigo: 081154 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de tomadas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Frequência de rede 50 Hz
Número de tomadas 8
Alimentação de energia A energia elétrica
Estrutura do cabo 3G1,5
Classe do cabo H05VV-F
Comprimento do cabo 3 m
proteção contra sobretensões garantida até 16 A
Interruptor de ligar/desligar sim
Número de tomadas 230 V/16 A 8
Tipo de produto Régua de tomadas
Tipo de conector de entrada F
Tensão nominal 230 V

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081154 8
EAN/GTIN 4007123677115
Número do fabricante 1391010800

Descrição

Ejecución:

Régua de 8 tomadas Premium-Protect-Line 60.000A com proteção contra sobretensões de 3 m H05VV-F 3G1,5. Proteção dos seus aparelhos contra falhas na rede elétrica, tais como sobretensões, queda indireta de raio ou ruído de linha, com uma soma máxima de correntes de fuga de até 60.000 A.
  • Proteção de elevada qualidade contra perturbações RF através de filtro integrado.
  • Luz de controlo de função para proteção contra sobretensões.
  • Caixa de alumínio anodizado extremamente estável.
  • Sistema modular inteligente e intercambiável.
  • Interruptor de segurança iluminado, de dois polos, que pode ser ligado/desligado.
  • Fusível automático 16 A.
  • Tomadas com elevada proteção de contacto.
  • Filtro de supressão de interferências EMI/RFI.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta