{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Frequência de rede | 50 Hz | |
Número de tomadas | 6 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
Classe do cabo | H05VV-F | |
Comprimento do cabo | 2 m | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Número de tomadas 230 V/16 A | 6 | |
Tipo de produto | Régua de tomadas | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão nominal | 230 V |
Número do artigo | 081153 6 | |
EAN/GTIN | 4007123641109 | |
Número do fabricante | 1153320100 |