Distribuidor de corrente CEE1

N.º do artigo: 081148 CEE1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 44

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 44
Largura 200 mm
Profundidade 120 mm
Altura 360 mm
Alimentação de energia A energia elétrica
Estrutura do cabo (elétrico) 5G1,5
Classe do cabo (elétrico) H07RN-F
Cor do cabo preto
Comprimento do cabo 2 m
Número de tomadas 250 V 3
Número de tomadas 400 V/16 A 1
Tipo de produto Distribuidor de energia
Tipo de conector de entrada F

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081148 CEE1
EAN/GTIN 4007123667604
Número do fabricante 1151600010

Descrição

Ejecución:

Tomada de saída com tampas de fecho automático.
Distribuidor de corrente em plástico altamente resistente a quebras com um dispositivo de enrolamento para acondicionamento do cabo.
As 3 tomadas com contacto de proteção estão ligadas em três fases.

Función:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.
IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Atención:

German version

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta