Distribuidor suspenso de energia 250AIR

N.º do artigo: 081142 250AIR
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP X4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP X4
Tipo 250AIR
Potência nominal 9,5 kW
Largura 227 mm
Profundidade 212 mm
Altura 305 mm
Número de ligações de ar comprimido 2
Alimentação de energia A energia elétrica
Número de tomadas 250 V 6
Número de tomadas 400 V/16 A 1
Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
Tipo de produto Distribuidor de energia
Tipo de conector de entrada F

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081142 250AIR
EAN/GTIN 4003644014965
Número do fabricante KVE601016L

Descrição

Ejecución:

Tomadas de saída com tampas de fecho automático.
Distribuidor suspenso de energia compacto com caixa robusta reforçada com borracha dura para poupar espaço e para uma distribuição de tensão e de ar comprimido que garante a devida ordem.
  • Entrada simples de cabos com alívio de tensão.
  • Olhal de suspensão e gancho de ferramentas maciço.
  • Protegido contra salpicos de água IPX4.
2× ligações de mangueira de ar comprimido de 1/4 de polegada, mangueira de ar comprimido de 2,5 m.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.
IPX4: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções, mas sem proteção contra corpos estranhos ou contacto.

Nota:

Distribuidor suspenso de energia com ligação Ethernet a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta