{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura | 227 mm | |
Profundidade | 212 mm | |
Altura | 305 mm | |
Fluxo luminoso | 2.000 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Número de tomadas 250 V | 4 | |
Número de tomadas 400 V/16 A | 2 | |
Tipo de produto | Distribuidor de energia |
Número do artigo | 081140 400 | |
EAN/GTIN | 4003644021093 | |
Número do fabricante | FKVM402016 |