{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 44 | |
Tipo | 25B2 | |
Tensão de rede | 400 V | |
Potência nominal desenrolado | 5500 (16 A) W | |
Classe do cabo | H07BQ-F | |
Estrutura do cabo | 5G2,5 | |
Material do cabo | Cabo armado | |
Material da caixa | Plástico | |
Comprimento do cabo | 25 m | |
Número de tomadas 230 V | 2 | |
Número de tomadas 400 V/16 A | 1 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Bobina de cabos |
Número do artigo | 081138 25B2 | |
Número do fabricante | FK2YD2516Q2T |