Ejecución:
As bobinas de cabos HEDI® representam a qualidade “Made in Germany” e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos.
Bobina de cabos robusta em plástico resistente a impactos com
proteção contra sobreaquecimento.
Aprovado para utilização permanente ao ar livre e em salas húmidas.- Conector de entrada CEE 400 V 16 A.
- 1× tomada de saída CEE 400 V 16 A com tampa de fecho automático e disjuntor térmico.
- 2× tomadas Schuko padrão de 250 V com tampas de fecho automático.
- Inclinação de 7 graus para maior distância ao solo e transporte confortável.
- Suporte e guia de cabos amovível para uma orientação ideal dos cabos.
- Ranhuras de drenagem de água.
- É possível a montagem fácil na parede.
Bobina de cabos HEDI® grande e de alta qualidade em plástico maciço com um diâmetro da bobina de 290 mm e inúmeras funcionalidades ergonómicas e de segurança.
Pega rotativa dobrável para utilização individual com a mão direita e esquerda ao enrolar e desenrolar.
Com tomadas para os
países França, Bélgica, Polónia e República Checa.
Función:
IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.