{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Tensão nominal | 250 V | |
Potência nominal desenrolado | 3500 (16 A) W | |
Classe do cabo | H05VV-F | |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
Material do cabo | PVC | |
Material da caixa | Plástico | |
Cor do cabo | vermelho | |
Comprimento do cabo | 50 m | |
Número de tomadas | 4 | |
Sistema de diagnóstico disponível | não | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Bobina de cabos |
Número do artigo | 081119 50V | |
EAN/GTIN | 4003644024841 | |
Número do fabricante | FK7B50PT |