Bobina de cabos para aparelhos plástico com tomada tripla para F, B, PL e CZ 40N

N.º do artigo: 081117 40N
(5,25 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 44
  • resistente a impactos e a salpicos de água: Categoria 2 (K2) conforme BGI

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 44
resistente a impactos e a salpicos de água Categoria 2 (K2) conforme BGI
Potência nominal desenrolado 3500 (16 A) W
Classe do cabo H07RN-F
Estrutura do cabo 3G1,5
Material do cabo Neopreno
Material da caixa Plástico
Comprimento do cabo 40 m
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Bobina de cabos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081117 40N
EAN/GTIN 4003644000081
Número do fabricante FG2Y40NTFHK

Descrição

Ejecución:

Com tomadas para os países F, B, PL e CZ.
Bobina de cabos em plástico para aparelhos. Extremidade do cabo com ficha tripla resistente a quebras, totalmente ligada à terra, à prova de salpicos de água, IP44.
Tomada tripla com tampas de fecho automático. Para uso exterior permanente. Em conformidade com BGI 600 (Indústria). À prova de salpicos de água IP 44.
Cabo de neopreno

Función:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta