{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 44 | |
resistente a impactos e a salpicos de água | Categoria 2 (K2) conforme BGI | |
Tensão de rede | 250 V | |
Classe do cabo | H07BQ-F | |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
Material do cabo | Cabo armado | |
Material da caixa | Plástico maciço | |
Cor do cabo | laranja | |
Comprimento do cabo | 40 m | |
Número de tomadas | 4 | |
indicado para os países | França | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Bobina de cabos |
Número do artigo | 081112 SR | |
EAN/GTIN | 4003644022571 | |
Número do fabricante | FK7SR40QTFH |