{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 44 | |
resistente a impactos e a salpicos de água | Categoria 2 (K2) conforme BGI | |
Potência nominal desenrolado | 3500 (16A) W | |
Classe do cabo | H07RN-F | |
Estrutura do cabo | 3G2,5 | |
Material do cabo | Neopreno | |
Material da caixa | Aço | |
Cor do cabo | preto | |
Comprimento do cabo | 25 m | |
Número de tomadas | 4 | |
Sistema de diagnóstico disponível | sim | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Bobina de cables |
Número do artigo | 081106 25N | |
EAN/GTIN | 4007123638840 |