{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 44 | |
Tensão nominal | 250 V | |
Potência nominal desenrolado | 3500 (16 A) W | |
Classe do cabo | H05RR-F | |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
Material do cabo | Borracha | |
Material da caixa | Plástico | |
Cor do cabo | preto | |
Comprimento do cabo | 50 m | |
Número de tomadas | 3 | |
Sistema de diagnóstico disponível | sim | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Bobina de cabos |
Número do artigo | 081103 50R | |
EAN/GTIN | 4003644024186 | |
Número do fabricante | K7A50GTF |