Micrómetro de exteriores carb. m.face lectura 0.01mm 50-75mm

N.º do artigo: 0810503
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0810503
EAN/GTIN 4029713208950
Número do fabricante 0810503

Descrição

Ejecución:

  • DIN 863-1
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Anillo de bloqueo
  • Marco de hierro dúctil esferoide, lacado
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente

Descripción:

Micrómetro de lectura 0,01mm, piezas de lectura cromadas mate. Incluye palanca de sujeción y protección térmica de la mano. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Las superficies de medición tienen punta de carburo. El eje de medición y el yunque son de acero inoxidable. Diámetro del husillo 7,5 mm, diámetro del tambor de medición 25 mm, paso 1 mm. Se entrega sin calibre de ajuste en un estuche de madera a juego.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 50 - 75
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Husillo pitch_mm: 1 mm
  • Husillo diameter_mm: 8 mm

Norma:

DIN 863-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta