Ejecución:
- DIN 863-1
- Leyendo: 0,01 mm
- Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
- Anillo de bloqueo
- Marco de hierro dúctil esferoide, lacado
- Parada de trinquete
- Carburo midiendo caras
- Aislada térmicamente
Descripción:
Micrómetro de lectura 0,01mm, piezas de lectura cromadas mate. Incluye palanca de sujeción y protección térmica de la mano. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Las superficies de medición tienen punta de carburo. El eje de medición y el yunque son de acero inoxidable. Diámetro del husillo 7,5 mm, diámetro del tambor de medición 25 mm, paso 1 mm. Se entrega sin calibre de ajuste en un estuche de madera a juego.
Característica:
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 25 - 50
- Límite de error (mm): 0,004 mm
- Límite de error (µm): 4 µm
- Husillo pitch_mm: 1 mm
- Husillo diameter_mm: 8 mm
Norma:
DIN 863-1