Juego de micrómetros externos carb. m.face lectura 0.01mm 0-100mm

N.º do artigo: 0806540
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 100 mm
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0806540
EAN/GTIN 4029713281557
Número do fabricante 0806540
Número L L40510 818

Descrição

Descripción:

Par de prismas cuádruples, grado 1 12 -180 mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 100
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta