Lectura del micrómetro externo m.face 0.01mm 25-50mm

N.º do artigo: 0806522
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Faixa de medição 25 mm - 50 mm
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0806522
EAN/GTIN 4029713281489
Número do fabricante 0806522
Número L L40510 1972

Descrição

Ejecución:

  • DIN 863-1
  • Lectura 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Palanca de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Marco de acero recubierto

Descripción:

Par de prismas de hierro fundido grado 3 8 - 50 mm 150 mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 25 - 50
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta