{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | 410 | |
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) | 13 mm | |
Valor de fluxo | 4.000 l/min | |
Tipo de produto | Acoplamento |
Número do artigo | 080328 13 | |
EAN/GTIN | 7391390285737 | |
Número do fabricante | 304102005 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Acoplamento de segurança com ligação de mangueira 13
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
41,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
21,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Valor de fluxo | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
pressão de serviço máxima | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Série | 410 | ||
Tipo de produto | Acoplamento | Acoplamento | Acoplamento |