Ejecución:
Os
acoplamentos de aço para ar comprimido têm muitas vantagens em comparação com acoplamentos padrão de latão:
- Operação fácil com uma mão com uma força de acoplamento reduzida.
- Caudal elevado como consequência de perdas de pressão muito reduzidas.
- Durabilidade através de componentes com acabamento de superfície e temperados com tolerâncias de fabrico estritas.
- Eficiência − tempo de amortização é de um máximo de 2anos.
O acoplamento de segurança eSafe corresponde à norma ISO 4414 e EN 983. Primeiro ocorre a purga de ar e num segundo passo o desacoplamento (sem efeito de chicote).
Fluxo: 4000 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar
Material: aço galvanizado/latão
Aplicación:
Para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e aumentar a segurança em instalações de ar comprimido industriais através da força de conexão reduzida, bem como de um design compacto e fácil de agarrar.
Nota:
Acoplamento de segurança para ar comprimido da série CEJN 410 eSafe (com função de purga de ar) está em conformidade com a norma europeia 10.4 (⌀ nominal 10,4 mm), fluxo de até 4000 l/min.