Acoplamento de segurança Stream-Line 8

N.º do artigo: 080297 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
162 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) 8 mm
Tipo de produto Acoplamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080297 8
EAN/GTIN 7391390285300
Número do fabricante 303202062

Descrição

Ejecución:

Os acoplamentos de aço de ar comprimido têm muitas vantagens em relação aos acoplamentos de latão padrão:
  • Operação simples com uma só mão com baixa força de acoplamento.
  • Alta taxa de fluxo resultando em perdas mínimas de pressão.
  • Durabilidade graças a componentes com as superfícies revestidas e endurecidos com tolerâncias de fabrico mais rígidas.
  • Rentabilidade − O período de amortização é de, no máximo, 2 anos.

O acoplamento de segurança eSafe corresponde à norma ISO 4414 e EN 983. Primeiro ocorre a purga de ar e num segundo passo o desacoplamento (sem efeito de chicote). Operação com uma mão nova e melhorada.
Fluxo: 2250 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar.
Adaptador de mangueira Stream-Line com compressão efetiva da mangueira através de porca sem braçadeira de mangueira.

Aplicación:

Para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e aumentar a segurança em instalações de ar comprimido industriais.

Nota:

A série CEJN 320 está em conformidade com a norma europeia 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Acoplamento de segurança Stream-Line 8

Acoplamento de segurança Stream-Line 8

sob pedido
Em stock
162 peças em stock
24,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
20,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Valor de fluxo 2.250 l/min 2.250 l/min
pressão de serviço máxima 16 bar 16 bar
⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) 8 mm 8 mm 8 mm
Tipo de produto Acoplamento Acoplamento Acoplamento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta