Acoplamento de segurança Ligação de mangueira 13

N.º do artigo: 080287 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
179 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Acoplamento de aço
pressão de serviço máxima 16 bar
⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) 13 mm
Valor de fluxo 2.250 l/min
Tipo de produto Acoplamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080287 13
EAN/GTIN 7391390285638
Número do fabricante 303202005

Descrição

Ejecución:

Os acoplamentos de aço de ar comprimido têm muitas vantagens em relação aos acoplamentos de latão padrão:
  • Operação simples com uma só mão com baixa força de acoplamento.
  • Alta taxa de fluxo resultando em perdas mínimas de pressão.
  • Durabilidade graças a componentes com as superfícies revestidas e endurecidos com tolerâncias de fabrico mais rígidas.
  • Rentabilidade − O período de amortização é de, no máximo, 2 anos.

O acoplamento de segurança eSafe corresponde à norma ISO 4414 e EN 983. Primeiro ocorre a purga de ar e num segundo passo o desacoplamento (sem efeito de chicote). Operação com uma mão nova e melhorada.
Fluxo: 2250 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar.

Aplicación:

Para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e aumentar a segurança em instalações de ar comprimido industriais.

Nota:

A série CEJN 320 está em conformidade com a norma europeia 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Acoplamento de segurança Ligação de mangueira 13

Acoplamento de segurança Ligação de mangueira 13

sob pedido
Em stock
179 peças em stock
22,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
21,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Valor de fluxo 2.250 l/min 2.250 l/min 2.250 l/min
pressão de serviço máxima 16 bar 16 bar 16 bar
⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) 13 mm 13 mm 13 mm
Material Acoplamento de aço
Tipo de produto Acoplamento Acoplamento Acoplamento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta