{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Acoplamento de aço | |
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
Rosca exterior de ligação | 1/2 polegada | |
Valor de fluxo | 2.250 l/min | |
Tipo de produto | Acoplamento |
Número do artigo | 080285 1/2 | |
EAN/GTIN | 7391390285645 | |
Número do fabricante | 303202155 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Acoplamento de segurança Rosca exterior 1/2
sob pedido
Em stock
271 peças em stock
22,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
21,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca exterior de ligação | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Valor de fluxo | 2.250 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
pressão de serviço máxima | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Material | Acoplamento de aço | ||
Tipo de produto | Acoplamento | Acoplamento | Acoplamento |