{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Acoplamento de aço | |
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) | 8 mm | |
Valor de fluxo | 950 l/min | |
Tipo de produto | Acoplamento |
Número do artigo | 080278 8 | |
EAN/GTIN | 7391390419026 | |
Número do fabricante | 103102003 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Acoplamento de segurança Ligação de mangueira 8
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
22,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
20,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Valor de fluxo | 950 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
pressão de serviço máxima | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Acoplamento de aço | ||
Tipo de produto | Acoplamento | Acoplamento | Acoplamento |