Acoplamento de segurança Rosca exterior 1/2

N.º do artigo: 080270 1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca exterior de ligação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

pressão de serviço máxima 16 bar
Rosca exterior de ligação 1/2 polegada
Valor de fluxo 2.250 l/min
Tipo de produto Acoplamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080270 1/2
EAN/GTIN 4062406294960
Número do fabricante 080270 1/2

Descrição

Ejecución:

O acoplamento de segurança GARANT é um acoplamento de alto desempenho com capacidade de fluxo extremamente elevada de aço galvanizado. Operação com uma mão nova e melhorada.
Fluxo: 2250 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar. Corresponde à norma ISO 4414 e EN 983.

Nota:

Para niple adequado, ver n.º 080290080293.
A série GARANT está em conformidade com a norma europeia 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Acoplamento de segurança Rosca exterior 1/2

Acoplamento de segurança Rosca exterior 1/2

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
21,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Rosca exterior de ligação 1/2 polegada 1/2 polegada
Valor de fluxo 2.250 l/min 2.250 l/min
pressão de serviço máxima 16 bar 16 bar
Tipo de produto Acoplamento Acoplamento

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta