Conjunto de bicos para tubos e bicos silenciosos

N.º do artigo: 080257
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
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
⌀ exterior 14 mm; 20 mm; 25 mm; 35 mm
Número de peças 4
Tipo de produto Pistola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080257
EAN/GTIN 7391390216083
Número do fabricante 302089950

Descrição

Ejecución:

Bicos de borracha para uso em superfícies sensíveis. Cabe diretamente no tubo. O bico silencioso reduz a emissão de ruído. Nível sonoro de 82 dB(A).

Idóneo para:

Acessórios para pistola de sopro n.º 080250.

Volumen de suministro:

3× bicos de borracha e 1× bico silencioso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta