{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
⌀ exterior da mangueira | 12 mm | |
⌀ interior da mangueira | 8 mm | |
Comprimento útil da mangueira | 10 m | |
Cor | azul | |
Ligação por niple de encaixe | 1/4 polegada | |
Tipo de produto | Mangueira |
Número do artigo | 080242 10 | |
EAN/GTIN | 4062406523800 | |
Número do fabricante | 080242 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mangueira PU com acoplamento de aço de segurança ⌀ 8×12 mm 10
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
|
|
Ligação por niple de encaixe | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Cor | azul | azul |
pressão de serviço máxima | 16 bar | 16 bar |
Comprimento útil da mangueira | 10 m | 10 m |
⌀ exterior da mangueira | 12 mm | 16 mm |
⌀ interior da mangueira | 8 mm | 11 mm |
Tipo de produto | Mangueira | Mangueira |