Acoplamento industrial Rosca exterior 1/4

N.º do artigo: 080230 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
152 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca exterior de ligação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Latão
pressão de serviço máxima 35 bar
Rosca exterior de ligação 1/4 polegada
Valor de fluxo 2.000 l/min
Tipo de produto Acoplamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080230 1/4
EAN/GTIN 4062406403188
Número do fabricante 080230 1/4

Descrição

Ejecución:

Acoplamento industrial construído para um fluxo otimizado e elevado de 2000 l/min (ar), largura nominal de 7,8. Acoplamento de fecho rápido de alta qualidade e robusto que bloqueia de um lado. Válvula otimizada para o fluxo, caudais extremamente elevados, reduzida queda de pressão, vida útil longa, levada segurança operacional e estanqueidade absoluta.
Pressão de serviço: PN 35 bar/temperatura: –20 °C a +100 °C.

Material:

Latão niquelado, manga de aço temperado e niquelado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta